フレキシブルマグネットベーステクノプラン5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
マグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン翌日出荷
ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
マグネットベーステクノプラン当日出荷から5日以内出荷
用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998