20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
120N(1)
200N(1)
250N(1)
300N(1)
350N(1)
400N(1)
600N(2)
800N(3)
1000N(1)
1300N(1)
吸着力をもっと見る
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに強靭になった強力タイプです。 特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。 可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。 吸着力(N)1000 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60 取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付) 質量(kg)2.2 トラスコ品番336-2655 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。 仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形) トラスコ品番118-1878 質量(g)950 吸着力(N)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 取付ねじM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック薄型永磁ホルダ台
エコ商品
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。 可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定 トラスコ品番137-8899 タイプマグネットベース、ミニ 吸着力(N)500 アーム長さ(mm)233 マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)53×60×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

新潟精機(SK)バキュームベース
エコ商品
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)200 仕様アリ溝有 ベース寸法(mm)Φ90×19 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

新潟精機(SK)マグネットベース ミニタイプ
エコ商品
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)250 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8 ベース寸法(mm)30×35×35 取付ステム径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)800 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25 ベース寸法(mm)50×60×55 取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-F2 種別支柱 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-BV 種別主柱 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)1300 ベース寸法(mm)50×117×55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)最大100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV 種別支柱 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-F2 種別主柱 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷

マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-B、MB-BV 種別主柱 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25 材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)450 本体質量(g)1300 ベース寸法(mm)54×63×58 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

マグネットベースMB-W2V用部品
適合機種MB-W2V 種別主柱 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
21日以内出荷

マグネットベースMB-F2用部品
適合機種MB-B、MB-F2 種別支柱 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660 吸着力(N)784 主柱(mm)193 取付ねじ主柱:M8 取付穴径(Φmm)測定器:8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります