絞り込み
吸着力
- 10N
- 4N(6)
- 8N(8)
- 12N(6)
- 20N(19)
- 30N(18)
- 40N(14)
- 50N(14)
- 60N(15)
- 80N(7)
- 85N(6)
- 90N(14)
- 100N(9)
- 120N(5)
- 150N(10)
- 196N(10)
- 200N(12)
- 250N(6)
- 300N(6)
- 350N(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- カネテック(2)
- 下西製作所(2)
- ラクテム(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
マグネット付六角ボルト
ラクテム¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。種別全ねじ材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
ラクテム マグネット付六角ボルト
ラクテム¥779~税込¥857~1個当日出荷スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
マグ皿 磁短 弐 ミニ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
六角形永磁ホルダ プレート付
カネテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。材質マグネット:フェライト磁石