絞り込み
吸着力
- 60N
- 4N(6)
- 8N(8)
- 10N(14)
- 12N(6)
- 20N(19)
- 30N(18)
- 40N(14)
- 50N(14)
- 80N(7)
- 85N(6)
- 90N(14)
- 100N(9)
- 120N(5)
- 150N(10)
- 196N(10)
- 200N(12)
- 250N(6)
- 300N(6)
- 350N(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 杉原産業(4)
- テクノプラン(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類
杉原産業¥239税込¥2631個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥599税込¥6591個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。皿ねじ用穴用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥669税込¥7361個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応