各種工具とは、マグネットを利用して、測定器を使うときの補助とする用具です。ピックアップツールは、床の下に落ちたビスをマグネットの吸引を利用して拾い上げる用具。この用具の中には床に散らばった金属片をマグネットで拾い集め、ハンドレバーを引くと磁力がなくなり金属片を落とすツールもあります。着脱用具は、定盤などの作業板のうえに取り付け磁力で吸着し、用具のレバーを持ち上げて定盤などを移動できる用具です。このツールには取り付けるものに合わせて、いろいろな形式の用具があります。マグタップは、ねじ切りしたい対象物にマグネットで固定し、ねじ切りをするツールです。手動式の他に電動式の用具があります。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ハンドマグネット着脱式A-2 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式A-2

    シンワ測定(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
    用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス板脱着工具 モノタロウ

    プレス板脱着工具

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    磁性材料を安全に取り外しします。
    用途磁性材料の取り外しに。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • 着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ マグテック

    着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ

    マグテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
    用途・着磁確認用厚さ(mm)0.19
  • プレス板脱着工具 TRUSCO

    プレス板脱着工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
    用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • マグペンバー スーパーツール

    マグペンバー

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
  • マグネットU型 強力じしゃく SK11

    マグネットU型 強力じしゃく

    SK11(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
    用途金属部品のひろい上あげ。形状U字型
  • 柄付マグネット シンワ測定

    柄付マグネット

    シンワ測定(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮、クロムメッキ材質(磁石)ネオジム磁石
  • T型マグネット シンワ測定

    T型マグネット

    シンワ測定(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
    用途スケールの保持や留め金の代わりとして。 マグネットハンガーとして。材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄タイプ異方性磁石材質(磁石)フェライト磁石
  • U型マグネット シンワ測定

    U型マグネット

    シンワ測定
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    NSマグネット。
    材質ハイカーボンスチール
  • ラチェット式タップホルダ M SK(新潟精機)

    ラチェット式タップホルダ M

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
    用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正にタップ範囲M3~M8
  • 鉄っとり君 テクノプラン

    鉄っとり君

    テクノプラン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)

    マグネットシート 磁短 零

    SK(新潟精機)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
    用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
  • マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)

    マグネットシート 磁短 零

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
    用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
  • マグネティックポラリティチェッカー カネテック

    マグネティックポラリティチェッカー

    カネテック
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
    用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
  • マグネットビューシート テクノプラン

    マグネットビューシート

    テクノプラン(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タッチャー カネテック

    タッチャー

    カネテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。
    用途簡便な運搬器具。吸着力(N)500幅(mm)50奥行(mm)92高さ(mm)32質量(kg)1トラスコ品番406-4348
  • マグバー スーパーツール

    マグバー

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷
    棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
    用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。マグネット部寸法(mm)32吸着力(N)-表面磁束密度(mT)350
  • マグネットハンドタッパー テクノプラン

    マグネットハンドタッパー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
    質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
  • マグネットボウル KTC

    マグネットボウル

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
    用途収納具用オプションに。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂最大荷重(kg)1
  • マグネットリフタ SK(新潟精機)

    マグネットリフタ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット(耳掛け) KENWOOD

    ヘッドセット(耳掛け)

    KENWOOD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • マグネット極性チェッカー エスコ

    マグネット極性チェッカー

    エスコ
    8,698税込9,568特価
    1個
    当日出荷
    簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
    用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
  • マグネタッチ SK(新潟精機)

    マグネタッチ

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に吸着力(N)0.17定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
  • オールキャッチ カネテック

    オールキャッチ

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。
    参考吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。質量(g)150寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)17取付ねじM5×0.8吸着力(N[kgf])200[20]アズワン品番64-5016-36
  • ボールジョイントミラー ULLMAN

    ボールジョイントミラー

    ULLMAN
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハンドマグネットHC 理研計測器

    ハンドマグネットHC

    理研計測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
    吸着力(N)343トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650
  • 1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ

    1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,280税込4,708
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
  • マグネット付ノズルホルダNH型 カネテック

    マグネット付ノズルホルダNH型

    カネテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
    用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
  • マグネットタッパー VERTEX(バーテックス)

    マグネットタッパー

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    平面・側面への正確なねじ立てを補助します。小型・軽量で持ち運びに便利です。
    タッピング能力M4~M12最大ストローク(mm)60
  • マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売

    マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス

    ニューストロング販売
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    水槽 ・ 油槽内や機械周辺等の切粉 ・ スラッジの除去に最適です。
    全長(mm)1100磁力3700ガウス質量(g)1050トラスコ品番837-9919
  • 柄付マグネット カネテック

    柄付マグネット

    カネテック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
    用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。吸着力(N)250N(25kgf)トラスコ品番808-6003質量(kg)15全高(mm)1048吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kgマグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
  • ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売

    ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス

    ニューストロング販売
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
    用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。吸着力(N)28仕様永久磁石トラスコ品番361-1949全長(mm)700質量(g)820マグネット部寸法(mm)25
  • アンテナ式マグネット SK(新潟精機)

    アンテナ式マグネット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
    用途ピックアップツール。吸着力(N)3.9トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
  • マグネット付スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    マグネット付スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    底面にマグネットが付いたスクリュージャッキです。
    材質S45C耐荷重(kN)30
  • フレキシブルマグネットハンド VERTEX(バーテックス)

    フレキシブルマグネットハンド

    VERTEX(バーテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない場所の鉄片を取り出すのに便利です。
    最大吸着能力(kg)0.01
  • ノズルホルダ 3クチ VERTEX(バーテックス)

    ノズルホルダ 3クチ

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
  • マグネット付サインバー VERTEX(バーテックス)

    マグネット付サインバー

    VERTEX(バーテックス)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。
    材質SK3硬度HRC50
  • スペアノズル VERTEX(バーテックス)

    スペアノズル

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    VHK-54/62用スペアノズル
    用途スペアノズル
  • スペアノズル VERTEX(バーテックス)

    スペアノズル

    VERTEX(バーテックス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    VMH-63.VMH-64,VMH-65用のスペアノズルです。
    用途スペアノズル
工具特集
おすすめ人気ランキング
各種工具