丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット

丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット - ZATTA

ネジ穴付きでしっかり固定できる強力マグネットです。
超強力ネオジム磁石採用で高い吸着力を実現
皿ネジ対応でネジ頭が飛び出しにくく見た目もすっきり
コンパクトながら強力に固定でき、省スペースで設置可能
ネジ固定と磁力の組み合わせで安定した取り付け
ニッケルメッキ仕上げでサビに強く耐久性に優れる
取り付け・取り外しが簡単でメンテナンスもしやすい

用途
DIY・家具・設備・工具収納など幅広い用途に
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
5
色
シルバー
内容量
1セット(5個)
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZM-330 8305189783051897ZM-33030M5
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
ZM-326 8305190683051906ZM-32610M4
¥680
¥669
¥736(税込)
5日以内出荷
ZM-329 8305191583051915ZM-32925M5
¥1,780
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
ZM-328 8305193183051931ZM-32820M5
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
ZM-327 8305194083051940ZM-32715M5
¥980
¥959
¥1,055(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする