絞り込み
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(1)
- VERTEX(バーテックス)(18)
- テクノプラン(11)
- SK(新潟精機)(7)
- 菱小(6)
- シンワ測定(5)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- ウイルダイフレックス(2)
- ファーステック(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 理研計測器(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- KENWOOD(1)
- マグナ(1)
- ULLMAN(1)
- Clover(クロバー)(1)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

マグネティックポラリティチェッカー
カネテック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
タッチャー
カネテック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。用途簡便な運搬器具。吸着力(N)500幅(mm)50奥行(mm)92高さ(mm)32質量(kg)1トラスコ品番406-4348
オールキャッチ
カネテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。参考吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。質量(g)150寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)17取付ねじM5×0.8吸着力(N[kgf])200[20]アズワン品番64-5016-36
定規押え
カネテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。吸着力(N[kgf])800[80]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25質量(kg)1.1トラスコ品番107-7490
オールキャッチ
カネテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。質量(g)280寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)27.6取付ねじM5×0.8深5吸着力(N[kgf])300(30)アズワン品番64-5016-37
柄付マグネット
カネテック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。吸着力(N)250N(25kgf)トラスコ品番808-6003質量(kg)15全高(mm)1048吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kgマグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
スリップリング
カネテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。トラスコ品番808-6041高さ(mm)40外径(Φmm)84
マグネット付ノズルホルダNH型
カネテック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
定規押え
カネテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
ワークサポータ
カネテック¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
六角ホルダー
カネテック¥34,980税込¥38,4781個当日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)200~300仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4491質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60保持角度(°)45、90、135
六角ホルダー
カネテック¥95,980税込¥105,5781個当日出荷保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。吸着力(N)600~900仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4483質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112保持角度(°)45、90、135
マグネット六角ホルダー
カネテック¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
吊下プレートマグネット
カネテック¥589,800~税込¥648,780~1台40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
マグボール
カネテック¥339,800税込¥373,7801台30日以内出荷吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。仕様前後微動:30mm適合(電気ドリル)13質量(kg)15.0高さ(mm)355電圧(V)単相 AC100電力(W)34マグネット部寸法(mm)Φ142×70最大ストローク(mm)140推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)アズワン品番64-5014-91錐径(Φmm)1.5~13回転角度(°)320吸着力(kN)8(800kgf)電源ケーブル5m
プレートマグネット
カネテック¥129,800~税込¥142,780~1台40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。タイプフラットタイプ寸法H(mm)42.2寸法B(mm)150吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80寸法h(mm)3.2
カバー付プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台40日以内出荷除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)