78件中 41~78件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテック六角ホルダー
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。 吸着力(N)600~900 仕様ON/OFF機能あり トラスコ品番164-4483 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×94×112 保持角度(°)45、90、135
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 質量(kg)1.1 トラスコ品番107-7490
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
幅(mm)50 吸着力(N)784(80kgf)x2
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノプランコロコロ君
上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。
全長(mm)1000 高さ(mm)50 奥行(mm)30
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
1セット(2個)ほか
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
質量(kg)1.2 セパレータアルミニウム
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単です。 磁力は半永久的です。 鋼板搬送、保持に最適です。 鋼管用V型ローラーも製作しております。
用途鋼板・鋼管の搬送やスリップ防止、ラインの増減速などに使用します。
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます
吸着力(N[kgf])300[30] 寸法(mm)ガード板:t3×215×305 仕様ガード板付
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。 材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。 材質ABS樹脂 耐荷重(kg)1 直径(mm)153
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。 材質ABS樹脂 耐荷重(kg)1 直径(mm)114
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)280 寸法L(mm)50 寸法H(mm)40 寸法B(mm)27.6 取付ねじM5×0.8深5 吸着力(N[kgf])300(30) アズワン品番64-5016-37
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷

ボールジョイント式ですので、先端部の角度を自由に変える事ができます。 HTLP-1は先端に磁石が付いており、約3.5kgまでピックアップが可能です。
材質グリップ:ラバークッションハンドルライト:SUS430 サイズグリップ部:Φ22×12.3mmライト径:Φ18mm 電源LR41リチウム電池×3個(テスト用付属) アズワン品番1-8364-03
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

水槽 ・ 油槽内や機械周辺等の切粉 ・ スラッジの除去に最適です。
全長(mm)1100 磁力3700ガウス 質量(g)1050 トラスコ品番837-9919
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
用途各種研究、検査、作業表の固定等
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック柄付マグネット
強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。 吸着力(N)250N(25kgf) トラスコ品番808-6003 質量(kg)15 全高(mm)1048 吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kg マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

カネテックワークサポータ
用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックスリップリング
丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
トラスコ品番808-6041 高さ(mm)40 外径(Φmm)84
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。 吸着力(N)28 仕様永久磁石 トラスコ品番361-1949 全長(mm)700 質量(g)820 マグネット部寸法(mm)25
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。 吸着力(N)3.9 トラスコ品番377-6280 全長(mm)155~510 アンテナサイズ(mm)135~490 マグネット部寸法(mm)10
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

カネテック六角ホルダー
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。 吸着力(N)200~300 仕様ON/OFF機能あり トラスコ品番164-4491 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60 保持角度(°)45、90、135
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 質量(kg)2.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
589,800 税込648,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カネテックマグボール
吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm 適合(電気ドリル)13 質量(kg)15.0 高さ(mm)355 電圧(V)単相 AC100 電力(W)34 マグネット部寸法(mm)Φ142×70 最大ストローク(mm)140 推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf) アズワン品番64-5014-91 錐径(Φmm)1.5~13 回転角度(°)320 吸着力(kN)8(800kgf) 電源ケーブル5m
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。 タイプフラットタイプ 寸法H(mm)42.2 寸法B(mm)150 吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80 寸法h(mm)3.2
1台
129,800 税込142,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。
用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。 表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクノプランコロコロ君
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質希土類磁石(NeFe系) 質量(kg)0.8 寸法A(mm)99 寸法D(mm)26 寸法B(mm)60 寸法C(mm)25 耐熱温度(℃)70 吸着力(N[kgf])最大343(35)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

VERTEX(バーテックス)ハンディマグネット
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)