吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます
卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm
適合(電気ドリル)13
質量(kg)15.0
高さ(mm)355
電圧(V)単相 AC100
電力(W)34
マグネット部寸法(mm)Φ142×70
最大ストローク(mm)140
推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf)
アズワン品番64-5014-91
錐径(Φmm)1.5~13
回転角度(°)320
吸着力(kN)8(800kgf)
電源ケーブル5m
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
タイプフラットタイプ
寸法H(mm)42.2
寸法B(mm)150
吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80
寸法h(mm)3.2
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。
用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。
表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)
材質希土類磁石(NeFe系)
質量(kg)0.8
寸法A(mm)99
寸法D(mm)26
寸法B(mm)60
寸法C(mm)25
耐熱温度(℃)70
吸着力(N[kgf])最大343(35)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。