絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.68(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(14)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(1)
  • 1.4(14)
  • 1.47(2)
  • 1.471(2)
  • 1.5(23)
  • 2.0(2)
  • 2.942(1)
  • 3(5)
  • 3.0(1)
  • 5.5(2)
  • 7(2)
  • 14(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
ホースリール