カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースリール
          • 自動巻き取り式ホースリール(12)
          • 手動巻き取り式ホースリール(1)
          • 空ホースリール(2)

ホースリール :「m12」の検索結果

ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
FA現場のお役立ち情報
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.0mmx12m エアーホースリール エスコ

    5.0mmx12m エアーホースリール

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
    エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
  • 大型エアーホースリール12Φ15m DTREEL

    大型エアーホースリール12Φ15m

    DTREEL
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    5日以内出荷
    DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー。★大型エアー工具の使用に最適!。★自動巻、スムーズな送り出し!
    用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)付属品メスカプラ・設置ボルト寸法(mm)420×250×365色ブラック、ホース:レット内径(Φmm)12外径(Φmm)16本体質量(kg)17.2ホース長さ(m)15常用使用圧力(MPa)1.4
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
  • 空リール オーロラ BASE 単体 タカギ

    空リール オーロラ BASE 単体

    タカギ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    タイプオープン適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)グレー
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • オートエアーリール SK11

    オートエアーリール

    SK11(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
    用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1使用流体圧縮空気材質(ボディ)鉄継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4色黄定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売

    Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”

    中発販売(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
    用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ

    20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    エスコ
    ¥31,600税込¥34,760
    1台
    翌日出荷
    仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m寸法(mm)505×413×405(H)質量(kg)4.1
  • オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコ

    オートエアーリール EA124BSシリーズ

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1台
    翌日出荷
    製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
    仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
  • リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5色黄定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9色黄高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7257セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)8.6定格電圧(V)125定格電流(A)12芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)ポリプロピレン
  • リール ランプリール 15M 125V/10A 日平機器

    リール ランプリール 15M 125V/10A

    日平機器
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属。 カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7255セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)9.2定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)4芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)スチール
ホースリール