12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用 質量(g)242 外径×長さL(Φ×mm)60×105
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様専用スライドバー付 適合SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用 質量(g)1275 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×120×12
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 電圧(V)DC5(USB電源使用) 消費電力(W)1.0~2.5 電源USB出力付外部電源 ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個) 本体質量(kg)2.4 全質量(kg)5.4 消費電流(A)0.2~0.5 接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 搭載可能質量(kg)6
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

安定した星野撮影ができます。 自由雲台の併用をおすすめします。
適合Φ20mm、Φ25mmのウェイト軸取付用 長さ(mm)165 質量(g)302
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm> 取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm) 質量(g)26 光路長(mm)4(ねじ部除く)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。
仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリング<N>が必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。
仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可 寸法(mm)100×79×160 質量(g)750 可動範囲±6.5°
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能> 寸法(mm)95×137×58(突起部除く) 質量(g)740(電池別) 電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時) 電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応 ベアリング2個 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 動作温度(℃)0~40 連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用) 搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀 寸法(mm)207×Φ130 質量(kg)1.8
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。
仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可 適合(鏡筒)ED80Sf 質量(g)242(カメラマウント48mm別)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。
仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリング<N>が必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可 適合(鏡筒)VC200L 質量(g)131
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります