2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 電圧(V)DC5(USB電源使用) 消費電力(W)1.0~2.5 電源USB出力付外部電源 ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個) 本体質量(kg)2.4 全質量(kg)5.4 消費電流(A)0.2~0.5 接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 搭載可能質量(kg)6
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能> 寸法(mm)95×137×58(突起部除く) 質量(g)740(電池別) 電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時) 電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応 ベアリング2個 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 動作温度(℃)0~40 連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用) 搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります