1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。
高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
電圧(V)DC5(USB電源使用)
消費電力(W)1.0~2.5
電源USB出力付外部電源
ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)
本体質量(kg)2.4
全質量(kg)5.4
消費電流(A)0.2~0.5
接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
搭載可能質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ビラー脚SXG-P85の強化版ピラー脚です。
支脚部分を設計変更することにより組み立て易さと強度をアップしました。
質量(kg)19.5
高さ(mm)839.5
径(Φmm)114.3
肉厚(mm)3.5
半径(Φmm)(支脚)450
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm)807~1299
質量(kg)5.5
高さ(mm)730~1156
設置寸法・幅(mm)半径460~706
太さ(mm)72×30
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。