2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光) 寸法(mm)78×200×144 質量(kg)2 電源AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K)6500 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。 ハロゲン光源75W相当の明るさです。
仕様光源部(白色光) 質量(kg)1.7 電源AC100~240V±10%50/60Hz 消費電力10W 冷却方式自然放熱 色温度6500K 照度(Lx)(平均)200,000 サイズ(mm)110×120×110 アズワン品番1-1277-33 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります