絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- ビクセン(121)
- アサダ(30)
- Nikon(ニコン)(22)
- スリーアールソリューション(7)
- エッシェンバッハ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 富士フイルム(3)
- ANMO(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- シンワ測定(2)
- ホーザン(2)
- 横河計測(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- ハヤシレピック(2)
- アタゴ(1)
- カートン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)
SIGNET(シグネット)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。仕様落下抵抗:1m材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応全長(m)プローブ:1.5本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く)使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃バッテリー4900mAh (Li-ion)使用時間約6時間充電時間約2時間視野角90°フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上)保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60伝送距離(m)0~10 ( 通常空間)防水性プローブ:(先端側)IP67Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz