絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(596)
  • オーツカ光学(274)
  • Nikon(ニコン)(256)
  • エスコ(186)
  • クリアー光学(161)
  • 3R(スリーアール)(157)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(156)
  • ナリカ(146)
  • エッシェンバッハ(123)
  • MIZAR(ミザールテック)(122)
  • ビクセン(117)
  • Kenko(ケンコートキナー)(95)
  • アズワン(86)
  • マイクロネット(78)
  • 京葉光器(LEAF)(76)
  • カートン(70)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ANMO(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラーミラーの根元は任意に可動しますので、 見やすい角度に調整する事ができます。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
    ミラー形状丸型
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。 ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。 グリップは握り心地のよいPVCカバー。 クリップ付き。
    全長(mm)250~965ミラー径(Φmm)57
  • 丸型インスペクションミラー SIGNET(シグネット)

    丸型インスペクションミラー

    SIGNET(シグネット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ミラーの根元は任意に可動しますので、見やすい角度に調整する事ができます。クリップ付き。
    ミラー形状丸型全長(mm)195~700寸法(mm)ミラー32
  • SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット)

    SIGNETスコープ用ストレートガイド

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。
    材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
  • 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット)

    360°先端可動式工業用マイクロスコープ

    SIGNET(シグネット)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
    仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
  • 180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ) SIGNET(シグネット)

    180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)

    SIGNET(シグネット)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。
    仕様落下抵抗:1m材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応全長(m)プローブ:1.5本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く)使用温度(℃)本体:0℃ ~ 45℃バッテリー4900mAh (Li-ion)使用時間約6時間充電時間約2時間視野角90°フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上)保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。作業温度範囲(℃)プローブ:ー10~ 60伝送距離(m)0~10 ( 通常空間)防水性プローブ:(先端側)IP67Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
  • 拡大鏡(テレスコピックタイプ) SIGNET(シグネット)

    拡大鏡(テレスコピックタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。 拡大鏡の根元は見やすい角度に調節することができます。 グリップは握り心地の良いPVCカバー。クリップ付き。
    全長(mm)245~960寸法(Φmm)レンズ61
光学測定器