絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツケース ビクセンパーツケースビクセン
679税込747特価
1台
当日出荷
接眼レンズ、アダプターなどの付属品いれ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×305×80
アタッチメントプレートWT ビクセンアタッチメントプレートWTビクセン
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
適合ガイドマウントXY質量(g)160寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×43.5×20
SXGハーフピラー ビクセンSXGハーフピラービクセン
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀寸法(mm)207×Φ130質量(kg)1.8
太陽投影板セット ビクセン太陽投影板セットビクセン
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
太陽観察用のオプションパーツです。太陽投影板なら、安全に太陽観察をすることができます。
雲台アダプター ビクセン雲台アダプタービクセン
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能質量(g)380
延長チューブ ビクセン延長チューブビクセン
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
アリミゾ式台座 ビクセンアリミゾ式台座ビクセン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒質量(g)96
R200SS用回転リング ビクセンR200SS用回転リングビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
50mmファインダー用脚(S) ビクセン50mmファインダー用脚(S)ビクセン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
目的の天体を見つけるための補助となるパーツで、補助望遠鏡ともよばれます。天体観察の前に、望遠鏡本体と視野が一致するよう調整して使います。
付属品レンチ適合反射式、屈折式接眼部取付可質量(g)195
天頂プリズム31.7 ビクセン天頂プリズム31.7ビクセン
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
天頂付近観察に適したプリズムです。
質量(g)124光路長(mm)64接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)31.7
接眼部アダプター ビクセン接眼部アダプタービクセン
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
接眼部径を変換できます。
レデューサーED80Sf ビクセンレデューサーED80Sfビクセン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。
仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)ED80Sf質量(g)242(カメラマウント48mm別)
レデューサー2 ビクセンレデューサー2ビクセン
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。
仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)VC200L質量(g)131
レデューサー ビクセンレデューサービクセン
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。
仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可
フリップミラー ビクセンフリップミラービクセン
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
仕様Tリング用ねじ付適合AX、ED、VC、VMC、NA型に使用可能質量(g)295光路長(mm)119接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)50.8
2倍バローレンズ ビクセン2倍バローレンズビクセン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
対物レンズ焦点距離を長くします。お持ちの接眼レンズでより高倍率の観測が可能。
接眼レンズ(使用)31.7
直焦ワイドアダプター60 ビクセン直焦ワイドアダプター60ビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。
寸法(mm)Φ72×20質量(g)55
拡大撮影カメラアダプター ビクセン拡大撮影カメラアダプタービクセン
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用質量(g)242外径×長さL(Φ×mm)60×105
APフォトガイダー ビクセンAPフォトガイダービクセン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤電圧(V)DC5(USB電源使用)消費電力(W)1.0~2.5電源USB出力付外部電源ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)本体質量(kg)2.4全質量(kg)5.4消費電流(A)0.2~0.5接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型駆動方式パルスモーターによる電動駆動搭載可能質量(kg)6
星空雲台ポラリエ(WT) ビクセン星空雲台ポラリエ(WT)ビクセン
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>寸法(mm)95×137×58(突起部除く)質量(g)740(電池別)電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応ベアリング2個駆動方式パルスモーターによる電動駆動動作温度(℃)0~40連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
AXD用アルミケース ビクセンAXD用アルミケースビクセン
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
AXD赤道儀を格納するケースです。コントローラーも収納できます。
適合AXD赤道儀専用寸法(mm)高さ450×幅540×厚さ240mm (突起部分を含まず)質量(kg)6.7
AXDハーフピラー ビクセンAXDハーフピラービクセン
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
適合AXD赤道儀専用質量(kg)4.9高さ(mm)275径(Φmm)158
AXD赤道儀用ピラー脚 ビクセンAXD赤道儀用ピラー脚ビクセン
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
高さ(mm)881.5
AXD赤道儀用三脚 ビクセンAXD赤道儀用三脚ビクセン
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
長さ(mm)760~1018質量(kg)10.3高さ(mm)690~915パイプ径(Φmm)55半径(Φmm)(設置半径)440~570
AXDウエイト ビクセンAXDウエイトビクセン
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
AXD赤道儀専用のウェイト
ピラー脚SXG-P85DX ビクセンピラー脚SXG-P85DXビクセン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
ビラー脚SXG-P85の強化版ピラー脚です。 支脚部分を設計変更することにより組み立て易さと強度をアップしました。
質量(kg)19.5高さ(mm)839.5径(Φmm)114.3肉厚(mm)3.5半径(Φmm)(支脚)450
SXG-HAL130三脚 ビクセンSXG-HAL130三脚ビクセン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm)807~1299質量(kg)5.5高さ(mm)730~1156設置寸法・幅(mm)半径460~706太さ(mm)72×30
HF汎用プレート ビクセンHF汎用プレートビクセン
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
付属品1/4インチ ノブ付ねじ適合BT81S-A・BT-ED70S-A・ARKシリーズ等取付可能幅(mm)251
HF2経緯台(SX-HAL三脚用) ビクセンHF2経緯台(SX-HAL三脚用)ビクセン
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
仕様(上下左右動)上下左右フリーストップ、固さ調整機構付適合SXG-HAL130・SXG-AL130・APP-TL130三脚用質量(kg)3.4(三脚含まず)架台HF2経緯台搭載可能質量(kg)13
APP-TL130三脚 ビクセンAPP-TL130三脚ビクセン
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
APZ経緯台用の三脚。3段伸縮式で持ち運びの際にはコンパクトになります。
ポルタ用キャリングケース ビクセンポルタ用キャリングケースビクセン
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用のキャリングケースで、経緯台本体(三脚付)、微動ハンドル、アクセサリートレイを収納できます。
適合ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用質量(g)480収納時寸法(mm)310×240×1050(ポルタⅡ経緯台を収納した場合)
フレキシブルハンドル300mm ビクセンフレキシブルハンドル300mmビクセン
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
長いフレキシブルタイプの微動ハンドルです。よりラクな姿勢で操作できます。 ポルタⅡ付属のハンドルでは手が届きにくいお子様や長い鏡筒を搭載した場合にもおすすめです。
(MS)Tアダプター ビクセン(MS)Tアダプタービクセン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
適合SB-500、SC-700、ミクロナビシリーズ、ミクロショットシリーズ対応
(MF)Tアダプター ビクセン(MF)Tアダプタービクセン
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
適合FMシリーズ、SLシリーズ(三眼鏡筒タイプ)対応
カメラアダプターG ビクセンカメラアダプターGビクセン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
一眼カメラ接続用のアダプターです。お持ちのカメラに合う「Tリング(N)」と併用してください。
付属品延長リング長さ(mm)50質量(g)40
ファッションストラップLB-49K ビクセンファッションストラップLB-49Kビクセン
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、ロゴ入りの特製真鍮プレートもついたこだわりのストラップ。
長さ(cm)49(取付部除く)
ビノホルダーMH ビクセンビノホルダーMHビクセン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
ロースコープ2522用ケース ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ロースコープ2522用ケースローテンベルガー(ROTHENBERGER)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
頑丈なプラスチックケースの内部は型抜きしたクッション材入りで、カメラ・ケーブルを衝撃から守ります。
用途ロースコープ2522専用ケーストラスコ品番852-0893適合機種ロースコープ2522
クリアスコープケーブル フレキシブル 3m アサダクリアスコープケーブル フレキシブル 3mアサダ
99,980税込109,978
1本
当日出荷
クリアスコープケーブル フレキシブル 10m アサダクリアスコープケーブル フレキシブル 10mアサダ
199,800税込219,780
1本
当日出荷

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

光学測定器その他関連用品