保管庫 :「移動棚」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100kg・200kg・300kg・500kgタイプ共通で使用できます
1枚
2,398 税込2,638
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ) LVE-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1534 種別片開き扉タイプ 幅(mm)500 質量(kg)23 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)500 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/477.5×456×30 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1496 種別両開き扉タイプ 幅(mm)881 質量(kg)41.4 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1500 種別引き違い扉タイプ 幅(mm)881 質量(kg)44.5 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 材質(扉)スチール 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付) 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1518 種別オープンタイプ 幅(mm)881 質量(kg)35 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品棚板2枚(金具付) 適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ) トラスコ品番301-1526 種別オープンタイプ 幅(mm)881 質量(kg)30.5 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)551 間口(mm)881 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 棚ピッチ(mm)30 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷

オープンタイプで棚板は16.75mmピッチで移動できます。A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキとメラミン焼付塗装により一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性を有しております。転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF 棚部材 ファスナー
仕切板付は、背板、側板付の棚の各段を仕切板により、2区画または3区画に仕切ったものです。この仕切板の取付には、特殊なファスナーを使っていますので、着脱も移動も極めて簡単です。
用途LA型軽量物品棚用部材 仕様縦仕切付L型軽量物品棚用部材 トラスコ品番856-7950
1個
30 税込33
5日以内出荷