絞り込み
高さ(mm)
- 1511
- 140(17)
- 900(23)
- 1200(177)
- 1211(9)
- 1340(6)
- 1500(167)
- 1505(8)
- 1640(8)
- 1800(235)
- 1802(6)
- 1804(6)
- 1805(9)
- 1806(9)
- 1807(7)
- 1811(19)
- 2100(113)
- 2105(30)
- 2111(11)
- 2400(80)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(7)
間口(mm)
- ~1000(5)
- ~1500(7)
- ~2000(7)
奥行(mm)
- ~500(7)
- ~1000(7)
- ~1500(1)
棚段数
- 2(1)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(1)
耐荷重(kg/段)
- 300(4)
- 500(3)
300・500
色
グレー(7)
グレー
棚板内寸・間口(mm)
- 840(4)
- 1140(5)
- 1440(5)
- 1740(5)
840・1140・1440・1740
総耐荷重(kg)
- 2500(4)
2500
材質(本体)
- スチール(5)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(7)
- 50(2)
25・50
質量(kg)
- 43.1(2)
- 45.6(2)
- 49.4(2)
- 51.4(2)
- 51.6(2)
- 54.7(2)
- 54.8(3)
- 59.7(2)
- 67(3)
- 73.6(4)
- 105.9(2)
- 107.8(4)
- 109.8(2)
- 110(2)
- 112.7(2)
- 117.5(2)
- 128.7(2)
- 129.4(2)
- 142.6(2)
- 172.4(2)
- 質量(kg)をもっと見る
43.1・45.6・49.4・51.4・51.6・54.7・54.8・59.7・67・73.6・105.9・107.8・109.8・110・112.7・117.5・128.7・129.4・142.6・172.4・質量(kg)をもっと見る
「高さ(mm)」から絞り込む
140(17)
900(23)
1200(177)
1500(167)
1800(235)
1811(19)
2100(113)
2105(30)
2111(11)
2400(80)
高さ(mm)をもっと見る

中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台ほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様基本型色グレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール段数2耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション