絞り込み
高さ(mm)
- 1804.5
- 1204.5(2)
- 1221(2)
- 1504.5(2)
- 1510(1)
- 1521(2)
- 1800(1)
- 1821(2)
- 2100(1)
- 2104.5(2)
- 2121(1)
- 2400(1)
- 2404.5(2)
- 2421(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
間口(mm)
- ~1000(1)
- ~1500(1)
- ~2000(1)
奥行(mm)
- ~1000(1)
棚段数
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
色
グレー(1)
グレー
耐荷重(kg/段)
- 1000(1)
1000
質量(kg)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
材質(本体)
- スチール(1)
スチール
「高さ(mm)」から絞り込む
1204.5(2)
1221(2)
1504.5(2)
1521(2)
1821(2)
2104.5(2)
2121(1)
2400(1)
2404.5(2)
2421(1)

重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1800mm
¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス色グレー高さ(mm)1804.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25販売区分業務用
『重量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 重量棚本体(単体)
- 重量棚本体(連結)