パンチングラック本体 :「穴用」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
400~500未満(4)
600~700未満(1)
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理 トラスコ品番765-7838 質量(kg)1.8 吸着力(N)196 最大積載量(kg)5 角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様組立式 付属品フック(L・S)各6個 トラスコ品番363-9479 材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm)485 質量(kg)7.9 高さ(mm)1600 奥行(mm)410 均等荷重(kg)20.0/個 最大積載量(kg)20/台 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品フックL・S各10個 トラスコ品番393-0289 材質スチール 幅(mm)485 寸法(mm)パンチングボード/485×890 質量(kg)11 高さ(mm)1600 奥行(mm)411 キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg)30 荷姿組立式 角穴(mm)10 支柱径(Φmm)25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1362 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)6.1 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)900 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番819-5031 セット内容フックL・S×各6個 材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)14 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1645 奥行(mm)352 最大積載量(kg)30 角穴(mm)10 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890 引出しあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理 付属品フックL 4個 トラスコ品番765-7862 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 幅(mm)600 質量(kg)5 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10(縦23列×横17列)
1台
15,980 税込17,578
欠品中

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1364 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)7.2 ホワイト 高さ(mm)745.2 奥行(mm)107 間口(mm)1200 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
21,980 税込24,178
欠品中

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様角穴10mm 縦23列×横17列 付属品フックL (TUR-FL)4個 トラスコ品番394-1363 材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)7.4 ホワイト 高さ(mm)1190.2 奥行(mm)107 間口(mm)600 最大積載量(kg)20/台 梱包数小箱2台/大箱1台 最大積載量(kg/台)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング