プラスチック棚本体 :「エポキシ」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
1387(1)
1591(1)
1895(1)
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
仕様組立式
材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
使用温度範囲-29~52℃
組立時間1人40分
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0207
『プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスチック棚本体
- プラスチック棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。