トルクレンチ :「パイプ 円形」の検索結果
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
精度(%)±9以内
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
全長(mm)602
質量(kg)2.6
精度(%)±9以内
適合サイズ配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A6角、8角(対辺mm):34~70円形(Φmm):34~70
アズワン品番64-8734-44
設定トルク(Nm)80~200
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。