トルクレンチ :「工具 締め付け」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。
材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼
全長(mm)244
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)31.6
トルク調整範囲(N・m)2-12
最小目盛(N・m)0.1
Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用
トラスコ品番195-2207
全長(mm)510
質量(g)3120.0
差込角(mm)12.7
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途検査・締め付け用
最小目盛(N・m)40.0
アズワン品番64-8368-09
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
頑丈な作りです。左右切り替えも簡単に行えます。設定値に達すると、音で知らせてくれます。
用途各種締め付け作業に。
種類プレセット形
全長(mm)305
差込角(mm)9.53
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)8~60
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(g)620
トラスコ品番765-9407
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。