トルクレンチ :「PH30」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。 材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼 全長(mm)244 差込角(mm)6.35 頭部幅(mm)31.6 トルク調整範囲(N・m)2-12 最小目盛(N・m)0.1
1丁ほか
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります