トルクレンチ :「サイズ棒」の検索結果
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。