10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm
寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)277
本体質量(g)410
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T12D50RM50
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
本体長さ(mm)277
アズワン品番64-7911-93
1本
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)236
本体質量(g)270
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T10D20RM40
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
本体長さ(mm)236
アズワン品番64-7911-92
1本
¥31,250
税込¥34,375
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)54.7
対辺(mm)8
アズワン品番64-7912-03
幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)71.5
対辺(mm)17
アズワン品番64-7912-11
幅×厚さ(mm)31.5×10.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)68.5
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-09
幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)67.5
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-08
幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)56.5
対辺(mm)10
アズワン品番64-7912-04
幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)69.5
対辺(mm)14
アズワン品番64-7912-10
幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)57.8
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-05
幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)66
対辺(mm)10
アズワン品番64-7912-07
幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)58.5
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-06
幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)54.7~58.5
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-94
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)66~71.5
対辺(mm)10・12・13・14・17
アズワン品番64-7911-95
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。