種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)680
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~400
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-6
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
種類ヘッド交換形
ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形
全長(mm)315~342
トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75
主な用途冷媒機器
エスコ品番EA723-25
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌々日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)716
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~300
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-300
1個
¥39,000
税込¥42,900
8日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%
アズワン品番65-2171-71
1丁
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)240
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7911-71
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)405
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-3
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):160●重量(g):160●精度:±3%
アズワン品番65-2172-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-65
1丁
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)970
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~550
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-7
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)253
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~13
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-13
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%
アズワン品番65-2172-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)253
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-20
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):150~800●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%
アズワン品番65-2171-75
1丁
¥77,100
税込¥84,810
当日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ15mm
全長(mm)(セット時)400~415
本体質量(g)600
ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)
ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~90
ヘッド長(mm)81~94
本体長さ(mm)331
アズワン品番64-7912-43
総質量(kg)2.7
1個
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)360
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.25
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-2
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1314
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~700
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-2
1個
¥90,500
税込¥99,550
翌日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,400
税込¥120,340
翌日出荷
EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
アズワン品番65-2172-36
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-94
1本
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3%
アズワン品番65-2171-73
1丁
¥31,000
税込¥34,100
当日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ18mm
全長(mm)(セット時)550~565
本体質量(g)1350
ケース寸法(mm)520(W)×180(D)×63(H)
ナット外径(Φmm)58~65・65~70・70~75・80~85・92~100
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~180
ヘッド長(mm)112~126
本体長さ(mm)455
アズワン品番64-7912-44
総質量(kg)4.3
1個
¥96,600
税込¥106,260
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)448
質量(g)770
寸法H(mm)34.4
寸法B(mm)32
寸法T(mm)15.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~140
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-77
適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
1本
¥30,350
税込¥33,385
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)303
質量(g)500
寸法H(mm)30.1
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-74
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
ラチェット部は左右切替式。
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)
全長(mm)400
質量(g)1200
精度(%)±3
ヘッド形状ラチェットヘッド
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)0.5
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-27
ギア数36
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)18
アズワン品番64-2257-36
幅×厚さ(mm)33×15
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)13
アズワン品番64-2257-33
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)12
アズワン品番64-2257-32
幅×厚さ(mm)22×11
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2257-27
幅×厚さ(mm)65×36
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2257-23
幅×厚さ(mm)35×21
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
全長(mm)607
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛2N・m
1個
¥145,700
税込¥160,270
翌日出荷
全長(mm)330
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.25N・m
1個
¥87,700
税込¥96,470
翌日出荷
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。
トルク(N・m)20/100
差込角(inch)1/2”
全長(mm)394
精度(%)±4
質量(kg)0.9
最小目盛0.5N・m
1個
¥29,600
税込¥32,560
3日以内出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)290
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1388
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~850
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-3
1個
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)253
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NE-20
1個
¥27,650
税込¥30,415
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)450
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~140
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-140
1個
¥30,350
税込¥33,385
翌日出荷
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。