トルクレンチ :「証明書」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10・12・13・14・17mm。 ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm 寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)277 本体質量(g)410 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T12D50RM50 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 本体長さ(mm)277 アズワン品番64-7911-93
1本
40,100 税込44,110
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)251 質量(g)240 寸法H(mm)20 寸法B(mm)20 寸法T(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3~15 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-7911-71 適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
21,250 税込23,375
翌日出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 寸法(mm)B:27、H:26.5、T:13 全長(mm)303 質量(g)500 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7911-73 適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
23,550 税込25,905
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)303 質量(g)500 寸法H(mm)30.1 寸法B(mm)27 寸法T(mm)13 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7911-74 適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
23,550 税込25,905
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)386 質量(g)720 寸法H(mm)34.4 寸法B(mm)32 寸法T(mm)15.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7911-76 適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
24,850 税込27,335
8日以内出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)448 質量(g)770 寸法H(mm)34.4 寸法B(mm)32 寸法T(mm)15.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30~140 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7911-77 適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
1本
30,350 税込33,385
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)383 質量(g)700 寸法H(mm)26.5 寸法B(mm)27 寸法T(mm)13 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-75 適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
24,850 税込27,335
翌日出荷

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)251 質量(g)250 寸法H(mm)22.4 寸法B(mm)20 寸法T(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-72 適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
21,250 税込23,375
翌日出荷

仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。 付属品校正証明書取扱説明書 全長(mm)520 質量(g)1350 寸法H(mm)34.4 寸法B(mm)32 型番T4MN200CH-QL 寸法T(mm)15.5 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)40~200 最大トルク時の手力(N)474 最小目盛(N・m)2 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7911-78 適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
30,900 税込33,990
当日出荷

仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース 全長(mm)965 質量(kg)3.4 型番T6L420NR 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)60~420 最小目盛(N・m)2 差込角(inch)3/4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
1本
66,500 税込73,150
当日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)684 質量(g)1700 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T22D300 適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824 トルク測定範囲(N・m)40~300 最大トルク時の手力(N)442 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22 サイズ(mm)L1:100L2:23 アズワン品番64-7911-91 適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
31,250 税込34,375
当日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)492 質量(g)1240 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T19D200 適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724 トルク測定範囲(N・m)40~200 最大トルク時の手力(N)426 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19 サイズ(mm)L1:80L2:20 アズワン品番64-7911-90 適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
27,600 税込30,360
当日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります