9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 全長(mm)51.1~56.3 質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-97 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2257-24 幅×厚さ(mm)42×23
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2257-26 幅×厚さ(mm)42×23
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3 全長(mm)56.3 質量(g)52 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-18 幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)58.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-06 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)68.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-09 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)54.7~58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)684 質量(g)1700 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T22D300 適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824 トルク測定範囲(N・m)40~300 最大トルク時の手力(N)442 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22 サイズ(mm)L1:100L2:23 アズワン品番64-7911-91 適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
31,250 税込34,375
当日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm 寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5 全長(mm)74.5 質量(g)75 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-24 幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります