仕様測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。出張作業や現場施工に
全長(mm)381
質量(g)700
対辺(mm)10~36
電源リチウム電池(CR123A×1)(付属)
精度±3%
トルク測定範囲(N・m)27~135
最小目盛(N・m)0.1
アズワン品番64-2256-76
1セット
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)303
質量(g)500
寸法H(mm)30.1
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-74
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)383
質量(g)700
寸法H(mm)26.5
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-75
適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
1本
¥24,850
税込¥27,335
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)69.5
対辺(mm)14
アズワン品番64-7912-10
幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
寸法(mm)B:27、H:26.5、T:13
全長(mm)303
質量(g)500
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7911-73
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。