10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm
寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)277
本体質量(g)410
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T12D50RM50
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
本体長さ(mm)277
アズワン品番64-7911-93
1本
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:37.1、L:103.5
全長(mm)103.5
質量(g)200
対辺(mm)24
アズワン品番64-7911-66
幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4
全長(mm)117.4
質量(g)200
対辺(mm)19
アズワン品番64-7911-67
幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5
全長(mm)95.5
質量(g)160
対辺(mm)17
アズワン品番64-7912-29
幅×厚さ(mm)34.5×7.3
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5
全長(mm)74.5
質量(g)75
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-24
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3
全長(mm)56.3
質量(g)52
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-18
幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm
寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5
全長(mm)45.5
質量(g)53
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-14
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3
全長(mm)100.3
質量(g)182
対辺(mm)22
アズワン品番64-7911-65
幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55
全長(mm)55
質量(g)48
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-17
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3
全長(mm)120.3
質量(g)218
対辺(mm)22
アズワン品番64-7911-68
幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5
全長(mm)123.5
質量(g)239
対辺(mm)24
アズワン品番64-7912-31
幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5
全長(mm)97.4
質量(g)174
対辺(mm)19
アズワン品番64-7912-30
幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)684
質量(g)1700
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T22D300
適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824
トルク測定範囲(N・m)40~300
最大トルク時の手力(N)442
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22
サイズ(mm)L1:100L2:23
アズワン品番64-7911-91
適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
¥31,250
税込¥34,375
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)492
質量(g)1240
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T19D200
適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)426
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19
サイズ(mm)L1:80L2:20
アズワン品番64-7911-90
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥27,600
税込¥30,360
当日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)54.7~58.5
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-94
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)66~71.5
対辺(mm)10・12・13・14・17
アズワン品番64-7911-95
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)236
本体質量(g)270
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T10D20RM40
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
本体長さ(mm)236
アズワン品番64-7911-92
1本
¥31,250
税込¥34,375
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。