全長(mm)330
種類デジタル形
精度(%)±4
ヘッド形状モンキ形
トルク調整範囲(N・m)5~25
主な用途冷媒機器
最小目盛(N・m)0.2
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
ラチェット部は左右切替式。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T)
全長(mm)282
質量(g)400
精度(%)±3
ヘッド形状ラチェットヘッド
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-25
ギア数36
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-66
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-68
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)290
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%
アズワン品番65-2172-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330
アズワン品番65-2171-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)250
寸法H(mm)22.4
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-72
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
全長(mm)253
質量(g)300
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
ハンドル色黒
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2256-83
負荷方向右回転
1本
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)385
差込角(mm)9.5
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)5~50
最小目盛(N・m)2.5
負荷方向左右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723KN-3A
1個
¥76,300
税込¥83,930
8日以内出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5
全長(mm)74.5
質量(g)75
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-24
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):1~5●最小目盛(N・m):0.05●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%
アズワン品番65-2172-48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
全長(mm)74.5~80.4
質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117
対辺(mm)12・13・14・17・19
アズワン品番64-7911-99
幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1314
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~700
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-2
1個
¥90,500
税込¥99,550
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):150~800●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%
アズワン品番65-2171-75
1丁
¥77,100
税込¥84,810
当日出荷
大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)
精度(%)±5
主な用途大型車用
最小目盛(N・m)5
差込角(inch)1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)595
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)60~300
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-5
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-43
全長(mm)640
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)68~340
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1388
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~850
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-3
1個
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1538
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~1000
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-4
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-42
全長(mm)520
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%
アズワン品番65-2171-76
1丁
¥96,300
税込¥105,930
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5800●精度:±4%
アズワン品番65-2171-77
1丁
¥96,300
税込¥105,930
当日出荷
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-94
1本
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3%
アズワン品番65-2172-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,200
税込¥92,620
当日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,400
税込¥120,340
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)57.8
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-05
幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥100,900
税込¥110,990
当日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)303
質量(g)500
寸法H(mm)30.1
寸法B(mm)27
寸法T(mm)13
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-7911-74
適合ボルト普通:M10、高力:M8
1本
¥23,550
税込¥25,905
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)240
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7911-71
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。