トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3%
アズワン品番65-2172-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,200
税込¥92,620
当日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):300~1400●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1787●重量(g):11100●精度:±3%
アズワン品番65-2172-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥134,000
税込¥147,400
8日以内出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)253
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~13
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-13
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
RoHS対応品
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥431,800
税込¥474,980
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,400
税込¥120,340
翌日出荷
全長(mm)253
質量(g)290
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
ハンドル色黒
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2256-82
負荷方向右回転
1本
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)450
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~140
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-140
1個
¥30,350
税込¥33,385
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)387
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-100
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)387
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723ND-100B
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm
寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)277
本体質量(g)410
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T12D50RM50
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
本体長さ(mm)277
アズワン品番64-7911-93
1本
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)66
対辺(mm)10
アズワン品番64-7912-07
幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)58.5
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-06
幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)69.5
対辺(mm)14
アズワン品番64-7912-10
幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)57.8
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-05
幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)71.5
対辺(mm)17
アズワン品番64-7912-11
幅×厚さ(mm)31.5×10.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)68.5
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-09
幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53
全長(mm)67.5
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-08
幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)56.5
対辺(mm)10
アズワン品番64-7912-04
幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)54.7
対辺(mm)8
アズワン品番64-7912-03
幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)54.7~58.5
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-94
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)66~71.5
対辺(mm)10・12・13・14・17
アズワン品番64-7911-95
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)236
本体質量(g)270
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T10D20RM40
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
本体長さ(mm)236
アズワン品番64-7911-92
1本
¥31,250
税込¥34,375
翌日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。