トルクレンチ :「4mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4
全長(mm)220
仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
トルク調整範囲(N・m)1~25±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405
差込角(mm)6.3
トルク調整範囲(N・m)1.5~30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
全長(mm)300
差込角(mm)6.3
関連資料(0.15MB)
誤差±4(%)
測定範囲(N・m)2~10
ギア数45
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。