7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用 測定範囲(nm)85/103/108/120 差込角(mm)1/2"(12.7mm) 全長(mm)515 仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース 質量(kg)1.39 方向右回り(締め方向) 精度(%)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MATATAKITOYO絶縁トルクレンチ
RoHS
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)265 測定範囲(N・m)5~25 仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型 付属品専用プラケース 質量(g)735 最小目盛(N・m)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ラチェット部の部品が1セットになっています。
用途DTP-980Nトルクレンチ用
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)580 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付 質量(kg)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります