5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (4-40NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)201 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 質量(g)522 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)4-40 フレーム幅(mm)22 フレーム厚さ(mm)18 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (60-300NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)1210 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)60-300 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (20-100NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 質量(g)635 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)20-100 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる
差込角(sq.)1/4 全長L(mm)173.5 質量(g)335 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)1.5-2.5 フレーム幅(mm)22 フレーム厚さ(mm)18
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (40-200NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)1060 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)40-200 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング