5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 主な用途締め付け用 寸法b(mm)28 寸法h(mm)23
1丁
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8 全長L(mm)390.5 寸法(mm)(SF)28 質量(g)1660 寸法h1(mm)36 寸法b1(mm)43 最小目盛(N・m)5 寸法LF(mm)308.5 測定範囲(N・m)10~50 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (160-800NM)
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)1178 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)4825 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)160-800 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
309,800 税込340,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)
全長L(mm)1363 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)5000 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)200-1000 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (10-50NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)831 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)10-50 最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング