単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。
専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付き
QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途フレアナット用
寸法d(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D(mm)35
適合ねじ配管用
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~45
寸法m(mm)27.3
寸法n(mm)8.2
単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。
トルク調整範囲(N・m)10~45
寸法d(mm)20
精度±3%
寸法D(mm)35
適合ねじ配管用
最小単位0.1
寸法m(mm)27.3
寸法n(mm)8.2
サービス分類オーダー・加工
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。