シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。職人による総磨き仕上げ。安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に
材質クロムバナジウム合金鋼
質量(g)570
全長L(mm)311
RoHS指令(10物質対応)対応
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。サビにくいメッキ仕上げ。安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に
材質クロムバナジウム合金鋼
質量(g)575
全長L(mm)311
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
RoHS指令(10物質対応)対応
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。