絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(88)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
  • KANON(中村製作所)(21)
  • 東日製作所(19)
  • Wera(12)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • felo(フェロ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • SLOKY(スローキー)(7)
  • RS PRO(4)
  • BONDHUS(3)
  • RED EAGLES(3)
  • MATATAKITOYO(2)
  • Pro-Auto(2)
  • 杉崎計器(2)
  • はくでん(2)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
Facom トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 2 → 10Nm FACOMFacom トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 2 → 10NmFACOM
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
トルク範囲 2 10Nmタイプ 調整可能ドライブ形状 六角ドライブサイズ 1/4 インチ全体長さ 147 mm精度 ±6 %ISO6789準拠. 校正証明書、調整キー及び個体識別番号. バーニヤ調節機能付きトルクドライバ. Facom A.400 シリーズのトルクドライバで、バーニヤスケール調整が可能です。この Durable Low Torque 工具は、優れた精度を備え、国際規格 ISO6789 に準拠しています。プリセットトルクでの自動リリースと自動リセットを備えています。 トルクドライバは、さまざまな締め付け用途に対応し、指定されたトルクで締め付けられます。このドライバは、通信、産業製造及びメンテナンス、自動車、電子機器など、さまざまな分野で使用できます。 このシリーズには、次のタイプの調整可能ドライバが含まれています。 769-1672 769-1672 A.404 1/4 インチ六角、 → 10 Nm 調整可能トルクドライバ 769-1688 769-1688 A.402 1/4 インチ六角、 0.5 2.5 Nm 調整可能トルクドライバ. 特長と利点:. 安全 指定されたトルクに達すると自動的に解放され、設定値を超えることはできません 保護された調整システム 誤って設定を変更するリスクなし 平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています 人間工学に基づいた設計 しっかりとしたグリップが付いたライト ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ 一方向ドライバ 時計回り動作. 用途:. トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途: 高品質機械の製造 機械のメンテナンス 研究所 原子力機器の製造及び保守 医療機器の製造及び保守. よくある質問: このドライバはどのようなトルクで動作しますか? 769-1688 769-1688 のトルク範囲は 0.5 2.5 Nm です 769-1672 769-1672 のトルク範囲は → 10 Nm です 互換性のあるビットサイズは何ですか? ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ
Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOMFacom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10NmFACOM
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっていますこの工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れるビット保持装置 :六角1/4インチ一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです必要な要件に応じてトルクを調整することができます作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用しますトルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー