絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(92)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
  • KANON(中村製作所)(20)
  • 東日製作所(14)
  • Wera(12)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • felo(フェロ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • SLOKY(スローキー)(7)
  • BONDHUS(3)
  • RED EAGLES(3)
  • MATATAKITOYO(2)
  • Pro-Auto(2)
  • 杉崎計器(2)
  • FACOM(2)
  • KTC(1)
  • タンガロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
RS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 プリセット可能 2 → 13.6Nm RS PRORS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 プリセット可能 2 → 13.6NmRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。 このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。 プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。 特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様トルク範囲 = 2 → 13.6Nmタイプ = プリセット可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチESD対応 = なし全体長さ = 137 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能 4.4 → 22Ncm RS PRORS PRO トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能 4.4 → 22NcmRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。 このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。 プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。 特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様トルク範囲 = 4.4 → 22Ncmタイプ = プリセット可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4インチESD対応 = なし全体長さ = 104 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 0.2 → 1.20Nm RS PRORS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 0.2 → 1.20NmRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
これらのドライバは、最適なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。 詳細についてはアナライザ範囲を参照してください。
仕様トルク範囲 = 0.2 → 1.20Nmタイプ = 調整可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチESD対応 = あり全体長さ = 183 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能 RS PRORS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Proマルチアングルトランスドライバ
仕様タイプ = 調整可能ドライブ形状 = プラス、マイナスドライブサイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm全体長さ = 74 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー