絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(124)
  • 東日製作所(67)
  • DEEN(62)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(40)
  • KANON(中村製作所)(15)
  • Wera(12)
  • KTC(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • ハゼット(9)
  • トップ工業(8)
  • TRUSCO(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • JTC(4)
  • Pro-Auto(4)
  • タカチ電機工業(2)
  • nepros(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
二面幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 27(3)
  • 29(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC090N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC023N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット  LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
トルクレンチスパナヘッドセット     LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
トルクレンチLC180N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
55,980税込61,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
45,980税込50,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC090N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
欠品中
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC180N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ ラチェットヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類