クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチLC090N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から4日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ ラチェットヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)¥55,980~税込¥61,578~
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチLC180N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)¥45,980税込¥50,578
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC090N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC090N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用めがねヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります