トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用
材質特殊鋼
有効長(mm)45
差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
差込穴径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。
セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08
材質特殊鋼
全長(mm)208
質量(g)1700
差込角(mm)9.5
精度(%)トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。
材質Cr-V
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。