交換ヘッド類 :「通信線用工具」の検索結果
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です
ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました
RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。
RoHS指令(10物質対応)対応
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。