イジリドメ六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状六角仕様マグネット無し全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
ポジドライブビット(ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。
先端形状ポジドライブ差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
SNAKE-EYESビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。
全長(mm)39質量(g)12差込角(inch)1/4(6.3mm)
ポジドライブビット(ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
先端形状ポジドライブ全長(mm)25サイズPZ0質量(g)4.5差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
四角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。
先端形状四角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
IOボックスハイオス税込¥31,878¥28,980