2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッド差込部:Φ18mm 全長(mm)(セット時)550~565 本体質量(g)1350 ケース寸法(mm)520(W)×180(D)×63(H) ナット外径(Φmm)58~65・65~70・70~75・80~85・92~100 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~180 ヘッド長(mm)112~126 本体長さ(mm)455 アズワン品番64-7912-44 総質量(kg)4.3
1個
96,600 税込106,260
翌日出荷