デジタルトルクレンチ :「締結機器」の検索結果
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~10(2)
5~25(4)
10~50(1)
20~100(1)
40~200(3)
60~300(2)
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。
差込角(mm)9.5
電源18650型リチウムイオン充電池(3.7V)
ヘッド形状ラチェット式
RoHS指令(10物質対応)対応
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。
全長(mm)580
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。交換式ヘッドはTL規格を基にしたKTC基準の差込角を採用し、豊富な交換ヘッドが使用出来ます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。
全長(mm)223
差込角(mm)6.3
電源電圧(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V)
最小目盛(N・m)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。
最小目盛(N・m)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。